Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70420.050.0550 ékhorgony 1/2 5-1/2 303/304, 5PK | AG2HHT 31JP56

GRAINGER U70420.050.0550 ékhorgony 1/2 5-1/2 303/304, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AG2HHT Modell: U70420.050.0550Kereszthivatkozás: 31JP56
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
€49.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5.5 "
Anyag303 / 304 rozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2"
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza3.75 "
Menetméret1 / 2 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5280

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6647
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70420.050.0550 ékhorgony 1/2 5-1/2 303/304, 5PK
€49.49 /csomag