E JAMES & CO Szivacslap, tömítés / tömítés / párna, 50-70 (00-as part)


Szűrő
Hátlap típusa: Egyszerű , Szín: Fekete , Durométer: 50-70 (part 00) , Megnyúlás: 120 százalék , Befejez: Texturált , Hossz: 72 " , Anyaga: Neoprén-EPDM-SBR , Max. Hőmérséklet: +225F , Min. Temp. Értékelés: -70 F. , Szakítószilárdság: 70 PSI , Típus: Zárt cella , Szélesség: 42 "
StílusModellVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
CCNES1-F913-P
1"€582.87
A
CCNES1-1 / 2F913P
1.5 "€870.47
A
CCNES1-1 / 4F913P
1.25 "€667.25
A
CCNES1/2F913-P
1 / 2 "€269.06
A
CCNES1/4F913-P
1 / 4 "€135.24
A
CCNES1/8F913-P
1 / 8 "€90.38
A
CCNES-1/16F913-P
1 / 16 "€74.69
A
CCNES-2-F913-P
2"€1,036.30
A
CCNES3/4F913-P
3 / 4 "€429.13
A
CCNES3/8F913-P
3 / 8 "€216.54
A
CCNES3/16F913-P
3 / 16 "€115.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?