Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R7000SD vibrációmérő, 10 Hz – 1 Khz frekvenciatartomány | CE7YMM 56HN74

Rezgésmérő, 10 Hz-től 1 Khz-ig terjedő frekvenciatartomány

Raktáron
Tétel: CE7YMM Típus: R7000SDKereszthivatkozás: 56HN74
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
€1,090.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgésmérő
Pontosság+/-5%, 2 számjegy
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus6 AA
Kábel hossza47.2 "
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapacitás3.5 Oz
Méretek9.7 "x 2.7" x 1.8 "
kijelzőLCD
Frekvenciatartomány10 Hz és 1 kHz között
páratartalom:10 - 85%
Mérési tartomány0.5-199.9 mm / s
Működési hőmérséklet.32-122 ° F
Tápegység6 x AA elem vagy váltóáramú adapter
Szonda mérete1.5 x 0.6 "
Felbontás0.1mm / s
Válaszidő1 Második
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság14-140 fok. F
Temp. Hatótávolság14-140 fok.
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Származási országTaiwan

Termék részletek:

    • Valós idejű adatgyűjtő beépített SD memóriakártyával méri / rögzíti a sebességet és a gyorsulást a gépek rezgésszintjének meghatározásához.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Rezgésmérő, 10 Hz-től 1 Khz-ig terjedő frekvenciatartomány
€1,090.82 /Mértékegység