Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOBS CHUCK 6626 Rozsdamentes acél tokmány 0.250 In | AB9MMF 2DZJ2

JACOBS CHUCK 6626 rozsdamentes acél tokmány 0.250 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9MMF Típus: 6626Kereszthivatkozás: 2DZJ2
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
€483.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrja Chuckot
Csapágy típusRozsdamentes acél
Kapacitás Max.0.25 "
Kapacitás Min.0.028 "
Chuck átmérője1.12 "
Chuck típusKulcsos
Zárt hossz1.92 "
ÉpítésAcél
KulcsszámK1M
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési méret1JT
Szerelési típus1JT
Névleges kapacitás1 / 4 "
Nyitott hossz1.54 "
típusRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8466100175
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszKulcsszámSzerelési méretSzerelési típusÁr
JACOBS CHUCK 6624 Rozsdamentes acél tokmány 0.156 In | AB9MMD 2DZH9 66240.156 "1.45 "KOM0JT0JT€502.07
JACOBS CHUCK 6625 rozsdamentes acél tokmány 0.156 hüvelykes | AB9MME 2DZJ1 66250.156 "1.53 "KOM5 / 16-245 / 16-24€432.89
JACOBS CHUCK 1BM 5/16 rozsdamentes acél tokmány 0.250 hüvelykes | AB9MMG 2DZJ3 1BM 5/160.25 "1.95 "K1M5 / 16-245 / 16-24€532.63
JACOBS CHUCK 6628 Rozsdamentes acél tokmány 0.250 In | AB9MMH 2DZJ4 66280.25 "1.95 "K1M3 / 8-243 / 8-24€519.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOBS CHUCK 6626 rozsdamentes acél tokmány 0.250 hüvelyk
€483.82 /Mértékegység