Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51651.021.0150 Fém csavaros hatszögletű #12 1 1/2 hosszúság, 100PK | AH3EFE 31JM93

GRAINGER U51651.021.0150 fémcsavar hatszögletű #12 1 1/2 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH3EFE Modell: U51651.021.0150Keresztszám: 31JM93 / 155V92
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
€33.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.139–0.155 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret# 12 14-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5854
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51651.021.0150 fémcsavar hatszögletű #12 1 1/2 hosszúság, 100PK
€33.53 /csomag