DAYTON Általános rendeltetésű haszongépjárművek, 3 fázis


Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: prémium , Burkolat: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Keret anyaga: Hengerelt acél , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: 3-fázis , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Tengely típusa: Kulcsos , Hővédelem: Egyik sem
StílusModellMotor rögzítési helyzetebefejezKeretFelszerelésSzerelési helyzetAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1EJR3
Minden szögSzürke56BázisVízszintes vagy függőleges172575.9%11 "€638.43
A
1EJR5
Minden szögSzürke56BázisVízszintes vagy függőleges172579.5%11 "€768.32
B
1EJR4
Minden szögSzürke56BázisVízszintes vagy függőleges172572.7%11 "€672.59
C
35Z917
VízszintesDayton Gray145TMerev alapVízszintes175086.5%13.25 "€1,339.03
D
35Z920
VízszintesDayton Gray184TMerev alapVízszintes176089.5%14.875 "€2,742.45
E
35Z922
VízszintesDayton Gray215TMerev alapVízszintes176591.7%19.75 "€3,511.26
F
35Z916
VízszintesDayton Gray143TMerev alapVízszintes176085.5%12.75 "€1,522.28
G
35Z919
VízszintesDayton Gray182TMerev alapVízszintes176089.5%13.875 "€2,044.79
H
35Z918
VízszintesDayton Gray145TMerev alapVízszintes174586.5%14.25 "€1,517.42
I
35Z921
VízszintesDayton Gray213TMerev alapVízszintes176591.7%18.75 "€2,689.84

Általános rendeltetésű haszongépjárművek, 3 fázis

A Dayton általános célú üzemi motorok ideálisak nagy nyomatékú alkalmazásokhoz, például légkompresszorokhoz, csigákhoz, szivattyúkhoz, szállítószalagokhoz és egyéb mezőgazdasági berendezésekhez. Ezek a háromfázisú motorok nagyobb hatékonysággal rendelkeznek, mint a hasonló specifikációjú egyfázisú motorok, és nincs szükségük működő / indító kondenzátorokra vagy centrifugális indítókapcsolókra, amelyek meghibásodnak vagy elhasználódnak. Hengerelt acélkeretük van a szilárdság és tartósság érdekében, valamint a kulcsos motor tengelyek az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányban forognak a folyamatos munkaciklusok érdekében. Ezek a motorok teljesen zárt, ventilátorral hűtött burkolatúak, amelyek hűtik a motort és védik őket a nedvességtől. Merev talppal rendelkeznek minden szög / vízszintes szereléshez. Ezen motorok széles választéka közül választhat, amelyek 3/1 és 3 LE közötti teljesítményben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?