COXREELS 100WCL sorozatú kézi forgattyús kábeltekercsek


A Coxreels 100WCL sorozatú kompakt kézi forgattyús kábeltekercsek sokoldalúak és ideálisak elektróda- és földelővezeték-alkalmazásokhoz. Takarítson meg időt és erőfeszítést, miközben növeli munkakörnyezete biztonságát. Az erős U-alakú keret és az acél konstrukció kemény kis orsóvá teszi. Minden lis...ted modellek kevesebb kábelt szállítanak.Olvass tovább

Szűrő
Alapméret: 8 x 6 " , Rögzítési méret: 4 x 3 " , Teljes magasság: 13 " , Teljes hossz: 12 " , Teljes szélesség: 18 "
StílusModellTömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
112WCL-6-10
100 ft.€1,130.28
A
112WCL-6-20
100 ft.€1,130.28
A
112WCL-6-01
150 ft.€1,130.28
A
112WCL-6-02
165 ft.€1,130.28

Jellemzők

  • Dobban elhelyezett csúszógyűrű-szerelvény az egyszerű rutin karbantartáshoz.
  • Az elektromos áram egy 450 AMP névleges csúszógyűrűn halad keresztül.
  • Bronz önkenésű gömbcsapágyak mindkét végén, nagy igénybevételre tervezett alkalmazásokhoz.
  • Közvetlen kézi hajtókar visszatekerése.
  • Professzionális minőségű nagy teherbírású acélszerkezet.
  • A hengerelt élek és a bordázott tárcsák erőt és biztonságot nyújtanak.
  • Dobban elhelyezett csúszógyűrűs szerelvény könnyen hozzáférhető, eltávolítható panellel az egyszerű rutin karbantartáshoz. Nem kell eltávolítani az orsót a rögzítéséről.
  • Masszív egyrészes, vastag, teljesen acél U alakú keret. Professzionális minőségű, kompakt, könnyű és egyszerű kialakítás.
  • Nagy teherbírású CNC robottal pörgetett és bordázott tárcsák hengerelt élekkel a nagyobb szilárdság, tartósság, tömlővédelem és a kezelő biztonsága érdekében.
  • Az önkenő bronz gömbcsapágyak a tekercsek mindkét végén problémamentesen forognak és nagy igénybevételű alkalmazásokhoz készültek.
  • A kiváló minőségű acélszerkezet kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz kereskedelmi és ipari környezetben.
  • Hosszan tartó, forgácsálló és rozsdamentes CPC porszórt bevonat, állítható feszítőfék megakadályozza a szabad gurulást és közvetlen kézi hajtókar a könnyű mechanikus visszahúzás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?