Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51300.037.0150 Machine Screw 3/8-16 X 1-1/2 Length, 25PK | AG2HTQ 31JV42

GRAINGER U51300.037.0150 Gépcsavar 3/8-16 X 1-1/2 hossz, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2HTQ Modell: U51300.037.0150Keresztszám: 31JV42 / 127M88

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€36.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.670–0.717 ”
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5076
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51300.037.0150 Gépcsavar 3/8-16 X 1-1/2 hossz, 25PK
€36.64 /csomag