DESTACO 8021, 8071 sorozat Pneumatic Váltás Clamps


Szűrő
StílusModellTartóképességErő kifejtéseClamp Kar stílusPort méretClamp Kar hosszúságHengerfuratMűködési ciklusMűködési hőmérséklet.Ár (ÁFA nélkül)
A
8021
390 font.169 font.U-Bár1/8 NPT2.25 "1.26 "Kiváló/magas-10-90°C€ 742.80
B
8021-UE
390 font.169 font.U-Bár1 / 82.25 "1.26 "Kiváló/magas-10-90°C€ 616.86
A
8071
450 font.496 font.U-Bár1/8 NPT2.72 "1.57 "Kiváló/magas-10-90°C€ 874.83
C
8071-UE
450 font.496 font.U-Bár1 / 82.72 "1.57 "Kiváló/magas-10-90°C€ 765.52

8021, 8071 sorozat Pneumatic Váltás Clamps

Destaco 8021 és 8071 sorozat pneumatic kapcsoló clampvannak ideal gyors clampaz autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. These pneumatic clamps levegővel működtetett hengerrel vannak felszerelve bemeneti csatlakozóval a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz, majd a sűrített levegő felhasználásához clampnyomás a munkadarab helyén tartásához. These pneumatic clamps a középső billenőkapcsolóval kombinálva egy pne-velumatic henger, hogy olyan eszközt biztosítson, amely könnyen adapasztal sokféle alkalmazáshoz. Destaco 8021 és 8071 sorozat pneumatic kapcsoló clampTeljesen önállóak, és csak egyetlen nyomásforrást igényelnek. Theseclamp Az egységek érzékelőre készek mind a kerek, mind a T rés típusú érzékelőkre, és beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkeznek. Ez az eliminates külső áramlásszabályozás szükségességét, így biztosítva a gördülékeny clamping. Zárt kialakításúak MIG és ponthegesztéshez szennyezett környezetben. These pneumatic kapcsoló clamps nem forgó hengerrel rendelkeznek, amely könnyen keményen rögzíthető a szerelvényekbe. These kapcsoló clamps kettős működésű pne működtetiumatic hengerek szállítása a maximhm clamp145 psig nyomású, és edzett perselyekkel és csapokkal vannak integrálva minden forgásponton a hosszú élettartam érdekében. Theseclamps akár 450 lb terhelést is képesek elviselni, és integrálva vannak az U bar clampkarok a munkadarabok biztonságos helyükön tartásához. Destaco 8021 és 8071 sorozat pneumatic kapcsoló clampMágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a pontos helyzetérzékelés érdekében, és ergonomikus markolattal rendelkezik a kezelő maximális kényelméért és a kéz fáradásának csökkentéséért. Destaco 8021 és 8071 sorozat pneumatic kapcsoló clamps -14 és 194 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetőrees F.

Felhasználás

Destaco 8021 és 8071 sorozat pneumatic kapcsoló clampvannak ideal olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, köszörülés, plsembling és könnyű megmunkálás az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Jellemzők

  • Destaco 8021 és 8071 sorozat pneumatic kapcsoló clampKettős rögzítési felülettel érkeznek maximhm rugalmasság.
  • These pneumatic clampAz érzékelők készen állnak a T-nyílású vagy kerek érzékelők befogadására.
  • Beépített áramláskorlátozó rendszerük van, amely kiküszöböliinates külső áramlásszabályozás szükségességét.
  • Destaco 8021 és 8071 sorozat pneumatic kapcsoló clamps mágneses dugattyúgyűrűkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a pontos helyzetérzékelést.
  • ThesAz egységek önállóak, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényelnek.
  • These pneumatic kapcsoló clamps nagy nyitási szöggel rendelkeznek, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 810169: These hosszabbítók és coupling nuts 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre szerelhetőek. A kerek nádkapcsolóhes gyorstal discoAz nnect kábeleket a c-re rögzített mágnesgyűrű működtetilamphengerét.

Szabványok és jóváhagyások

  • Destaco 8021 és 8071 sorozatú húzózár clampmegfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a hatékony teljesítményt.lamps.

Telepítés

  • Destaco 8021 és 8071 sorozat pneumatic kapcsoló clamps két csavarral rögzíthető az oldalsó rögzítőfuratokba, hogy rögzítse a rögzítőkeretet felső szereléskor.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a pneumatic kapcsoló clamps?

pneumatic kapcsoló clamps jellemzője a same alapkialakítás és kezelés kézi lenyomva vagy egyenes vonalú kapcsolóként clamps, hanem pne működtetikumatikusan. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.

Hogyan reteszelő clamps munkája?

These húzózár clamps 3 fő alkatrésztől függ - egy fogantyú a szerszám működtetéséhez, aclampkar a munkadarab közötti érintkezési ponthoz és clamp, és egy alap a clamp a felszínre. Miután az egyszerű kapcsolási rendszer a clamp középső helyzetbe van állítva, a fogantyú vízszintesen meghúzva az alappal párhuzamos erőt hoz létre, és szorítja-tartja a munkadarabokat.

Melyik zsír ideal mert Destaco clamps az újjáépítésükre?

Olyan tengelykapcsoló zsír Mobil XTC-t kell használni, amikor foglalkozik Destaco mechanikus clamps, míg a Magnalube A G zsír kiválóan használható pne-velumatic henger tömítések.

Mit jelent a tartási kapacitás clamps?

A tartóképesség vagy a tartóerő a clampképes lenyomva tartani a berendezést vagy a fémlemeztsembly lines vagy hasonló gyártási folyamatok során.

Mi a jelentősége a fogantyú vörös színének Destaco clamps?

A színnek nincs ilyen jelentősége a clampfogantyúját, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez őlps kezelők a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Mit jelent clampaz erőt jelenti?

ClampAz erő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen kifejt a c) zárása és reteszeléselamp. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges clamping erő mélynds különböző tényezőkön, beleértve a hengerfuratot, a hengerfelületet, az orsó helyzetét (kblampkarhossz) és a rendelkezésre álló légnyomás. A legtöbb esetben a clampAz erő körülbelül 2-3-szorosa a pne által kifejtett erőnekumatic henger.

E Destaco bármilyen vízrezistant clamp érzékelők?

Igen, Destaco Az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, por és heves esőzés ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?