Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31830.013.0050 Self Drilling Screw Flat #6-20 1/2 Inch, 100PK | AG2GLV 31JJ69

GRAINGER U31830.013.0050 Önfúró csavarlapos 6-20 1/2 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GLV Modell: U31830.013.0050Keresztszám: 31JJ69 / 156F87
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
€2.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej színeStandard
Fej Dia.0.238–0.262 ”
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-20
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31830.013.0050 Önfúró csavarlapos 6-20 1/2 hüvelykes, 100PK
€2.38 /csomag