A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 0.250-In. SP: 2645 , CFM @ 1.500-In. SP: 2050 , Mélység: 27 " , Kibocsátási magasság (in.): 16.25 , Kibocsátási szélesség (in.): 11.75 , Lábjegyzetek: # Motor túlterhelési állapot , Magasság: 30 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 16-1 / 8 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor fordulatszám: 1725 , Forgatás: CW , Kerékátmérő: 15 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 7 21 / 32 " , Szélesség: 34 "
Szíjhajtású ventilátorok hajtáscsomaggal, 15 hüvelykes kerékátmérő
A Dayton hátradöntött, szíjhajtású fúvókák tiszta levegőkeringést biztosítanak a szívó-, elszívó-, szellőző- vagy pótlevegő-rendszereken keresztül olyan helyeken, ahol korlátozott a hely. Ezek az egységek dinamikusan kiegyensúlyozott, acél kerekekkel rendelkeznek, amelyek nagy hatékonyságú levegőmennyiséget biztosítanak alacsony vibráció mellett a különféle légmozgató alkalmazásokhoz. Párna golyóscsapágyakkal is rendelkeznek a sima és folyamatos működés érdekében, valamint háromfázisú motor kialakítással rendelkeznek, hogy ellenálljanak a túlterhelésnek bármely adott motorfordulatszámon és lóerőn, függetlenül a rendszerre kifejtett statikus nyomástól. Válasszon ezeknek a centrifugálfúvóknak a széles választékából, amelyek 557 és 814 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban állnak rendelkezésre.