Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31702.019.0100 Drilling Screw Washer #10-16 X 1, 100PK | AG2GMQ 31JJ88

GRAINGER U31702.019.0100 Fúrócsavaros alátét #10-16 X 1, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GMQ Modell: U31702.019.0100Kereszthivatkozás: 31JJ88
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
€12.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105–0.12 ”
fej típusaHex alátét neoprén
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-16
típusÖnfúró
Alátét OD0.472 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3262
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31702.019.0100 Fúrócsavaros alátét #10-16 X 1, 100PK
€12.56 /csomag