Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25880.019.0250 Wood Screw #10 2-1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FZL 31JF91

GRAINGER U25880.019.0250 Facsavar #10, 2-1/2 hüvelykes acél nyílás, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FZL Modell: U25880.019.0250Keresztszám: 31JF91 / 163R74
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
€32.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.050 "
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.340–0.385 ”
Fejmagasság0.148–0.176 ”
fej típusaEmelt süllyesztett
Hossz2.5 "
AnyagAcél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6142
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25880.019.0250 Facsavar #10, 2-1/2 hüvelykes acél nyílás, 100 PK
€32.79 /csomag