Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25131.013.0075 Facsavaros lapos #6, 3/4 hüvelykes acélhorony, 100PK | AG2FWL 31JF16

GRAINGER U25131.013.0075 Facsavaros lapos #6, 3/4 hüvelykes acél nyílás, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FWL Modell: U25131.013.0075Keresztszám: 31JF16 / 163P98
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
€36.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.039 "
befejezSárga cink
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.244–0.279 ”
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25131.013.0075 Facsavaros lapos #6, 3/4 hüvelykes acél nyílás, 100 PK
€36.94 /csomag