INGERSOLL-RAND 1 "légütköző kulcs


Szűrő
Üllő: Standard , ütések percenként: 800 , Kötelesség: Ipari , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Ház anyaga: Titán , Szükséges nyomás: 90 psi , Rögzítő típusa: Lyukon keresztül , Négyzet alakú meghajtó mérete: 1"
StílusModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
3940P2Ti
10 "1 / 2 "NPT15.0Pisztoly markolat21.2 font500 és 1650 ft.-lb.75.05300 rpm€8,827.39
B
1712B2
11.25 "1 / 2 "NPT10.0D-fogantyú18.25 font450 és 1000 ft.-lb.47.06000 rpm€4,422.07
C
2925P3TI
13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Pisztoly markolat15.2 font350 és 1100 ft.-lb.60.05200 rpm€5,403.85
D
3940B2TI
13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-fogantyú21.2 font500 és 1650 ft.-lb.75.06000 rpm€8,433.72

1 "légütköző kulcs

Az Ingersoll-Rand légcsavarkulcsokat az anyák és más mechanikus rögzítőelemek meglazítására vagy meghúzására tervezték nagy volumenű, nagy nyomatékú alkalmazásoknál, például összeszerelésnél és autóipari munkáknál. Ezek a csavarkulcsok bronz véglappal rendelkeznek, amely csökkenti az anyák vagy csavarok leejtésének kockázatát, valamint egy ikerkalapácsos mechanizmussal, amely biztosítja az egyenletes erőt és egyensúlyt. Továbbá fel vannak szerelve egy fordított előfeszítésű motorral, amely lehetővé teszi a sérült és makacs csavarok egyszerű eltávolítását, valamint a titán házzal, hogy ellenálljon a legzordabb ipari környezetnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?