GENERAL ELECTRIC Öntött házú megszakítók: TQDL sorozat


A General Electric TQDL sorozatú öntött házas megszakítói (MCCB) megakadályozzák a csatlakoztatott eszközök túláram vagy rövidzárlat miatti elektromos károsodását. Ezeket a megszakítókat az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban használják.

Szűrő
AIC besorolás: 10kAIC @ 120V , Keret típusa: TQDL , Pólusok száma: 2 , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
TQDL21125
125A€2,209.55
ajánlatkérés
A
TQDL21175
175A€1,150.38
ajánlatkérés
B
TQDL21200
200A-
ajánlatkérés

Öntött házú megszakítók: TQDL sorozat

A General Electric TQDL sorozatú megszakítóit arra tervezték, hogy megvédjék az elosztórendszerek érzékeny áramköreit az áram túlterhelésétől vagy rövidzárlatától. Ezek az egységek termikus-mágneses kioldó egységgel rendelkeznek, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat biztosít, valamint egy öntött tokkal, amely az áramhordozó alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat kompakt helyen tartja. Válasszon a TQDL sorozatú megszakítók széles kínálatából, amelyek 125, 175 és 200 A névleges áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • A megszakító bimetál szalagot és elektromágnest használ a rövidzárlatok és a túláram elleni védelem érdekében.
  • Amikor állandó áram folyik át a vezetőn, a bimetál szalag felforrósodik és meghajlik.
  • Ilyen körülmények között a megszakítón belüli mechanikus retesz kioldja és leválasztja az érintkezőket, és megszakítja az áramot.
  • Rövidzárlati körülmények között az áram hirtelen megemelkedik, ami a dugattyú elektromágneses elmozdulását okozza a mágnesszelepben vagy a kioldótekercsben.
  • Amikor a dugattyú nekiütközik a kioldókarnak, beindítja a reteszelő mechanizmust, aminek következtében az érintkezők kinyílnak és megszakítják az áram áramlását.

Jellemzők

  • Öntött házszerkezettel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a mechanikai sérülésekkel szemben.
  • Ezek a megszakítók terhelésoldali kapcsokkal rendelkeznek a panelekhez való egyszerű csatlakoztatás érdekében.
  • Termikus mágneses kioldóegységekkel rendelkeznek a hosszú távú és azonnali áram túlterhelés elleni védelem érdekében.
  • Ezek a General Electric TQDL sorozatú megszakítók 10kA@120V megszakítási névleges feszültséggel rendelkeznek.
  • 125 és 200 A közötti áramerősséggel kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan állapítható meg, hogy a General Electric öntött házas megszakítóm cserét igényel?

Ezeket az MCCB-ket ki kell cserélni, ha gyakori kioldásuk, látható sérülések, égett szagot éreznek, vagy ha a kioldás után nem állnak vissza. Ezenkívül fontolja meg a cserét, ha a kapcsoló elavult, vagy már nem felel meg a legújabb elektromos előírásoknak és szabványoknak.

Mi az öntött tokok célja?

Az öntött tokokban áramvezető alkatrészek, kioldóeszközök és mechanizmusok vannak egy egységbe integrálva.

Mi az oka ezeknek a megszakítóknak a gyakori kioldásának?

A fő okok közé tartozik az áramkör túlterhelése, rövidzárlat, földzárlati túlfeszültség, hibás megszakító vagy ívhiba.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?