KERN AND SOHN FFN-M sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 243 x 300 x 127 mm , Ház magassága: 127 mm , Ház hossza: 300 mm , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 233 x 193 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 193 mm , Mérési felület szélessége: 233 mm
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMax. Környezeti páratartalomMinimális súlyÁr (ÁFA nélkül)
A
FFN 1K-4NM
0.0005Kg+/-0.0005 kg95%0.01Kg€494.80
B
FFN 3K1IPM
0.001Kg+/-0.001 kg80%0.02Kg€494.80
C
FFN 6K2IPM
0.002Kg+/-0.002 kg95%0.04Kg€494.80
D
FFN 15K5IPM
0.005Kg+/-0.005 kg95%0.1Kg€494.80
E
FFN 25K10IPM
0.01Kg+/-0.01 kg95%0.2Kg€494.80

FFN-M sorozatú asztali mérlegek

A Kern & Sohn FFN-M sorozatú asztali mérlegek olyan mérőeszközök, amelyek a platformjukra vagy a mérlegfelületükre helyezett tárgyak súlyának vagy tömegének mérésére szolgálnak. Előnyösek az élelmiszer-, gyógyszer- és vegyiparban, valamint laboratóriumokban és raktárakban, ahol pontos és precíz súlymérés szükséges. Ezek rozsdamentes acél szerkezettel és IP65 minősítéssel rendelkeznek a por, olaj és egyéb nem korrozív anyagok elleni teljes védelem érdekében. Alul elhalasztott markolatokkal rendelkeznek a könnyű szállítás érdekében. Ezek az egységek összekapcsolhatók tára serpenyők laza tárgyak mérlegeléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?