Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.037.0200 horganyzott kocsicsavar 3/8-16 X 2, 50PK | AG2FFD 31HZ72

GRAINGER U08305.037.0200 horganyzott kocsicsavar 3/8-16 X 2, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2FFD Modell: U08305.037.0200Kereszthivatkozás: 31HZ72

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5574
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.037.0200 horganyzott kocsicsavar 3/8-16 X 2, 50PK
€18.17 /csomag