DAYTON Hangerőszabályozók


Szűrő
Csapágyak: Szintetikus (acetál) hüvely típusa , Keret mélysége: 5" , Max. Hőmérséklet: 180 fok F
StílusModellSealsPenge anyagPenge típusaCsatorna magasságaCsatorna szélességeInKeret anyagMax. SebességÁr (ÁFA nélkül)
A
2 LÍRA7
Extrudált Vinyl Blade16 ga. Galvanizált acél3V penge12 "12 "Alacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek16 ga. Galvanizált acél3000 fpm€274.78
A
2 LÍRA9
Extrudált Vinyl Blade16 ga. Galvanizált acél3V penge18 "18 "Alacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek16 ga. Galvanizált acél3000 fpm€378.78
A
2LRZ1
Extrudált Vinyl Blade16 ga. Galvanizált acél3V penge24 "24 "Alacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek16 ga. Galvanizált acél3000 fpm€443.82
A
2 LÍRA6
Extrudált Vinyl Blade16 ga. Galvanizált acél3V penge10 "10 "Alacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek16 ga. Galvanizált acél3000 fpm€277.11
A
2 LÍRA8
Extrudált Vinyl Blade16 ga. Galvanizált acél3V penge16 "16 "Alacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek16 ga. Galvanizált acél3000 fpm€307.18
B
3HGN6
TPE penge, 304 rozsdamentes acél sarok14 ga. Galvanizált acélGyártott Airfoil24 "24 "Közepes és nagynyomású és sebességű rendszerek16 ga. Galvanizált acél4000 fpm€404.67
C
3HGP3
TPE penge, rozsdamentes acél kompressziós típusú betét1/8 ga. Extrudált alumíniumExtrudált Airfoil10 "10 "Közepes és nagynyomású és sebességű rendszerek1/8 ga. Extrudált alumínium6000 fpm€419.84
C
3HGP5
TPE penge, rozsdamentes acél kompressziós típusú betét1/8 ga. Extrudált alumíniumExtrudált Airfoil16 "16 "Közepes és nagynyomású és sebességű rendszerek1/8 ga. Extrudált alumínium6000 fpm€820.00

Hangerőszabályozók

A Dayton négyzet alakú szabályozó csappantyúk pozitív elzárást biztosítanak és szabályozzák a csatornarendszereken áthaladó levegő mennyiségét. Ezek a lengéscsillapítók extrudált alumínium / horganyzott acél kerettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a sérüléseket az erősen koptató környezetben. Egyes modellek szimmetrikus, ellentétes lapát konfigurációval rendelkeznek a légáramlás mindkét irányban történő modulálásához. Válasszon a hangerőszabályzó csappantyúk széles kínálatából, amelyek 10, 12, 16, 18 és 24 hüvelykes csőszélességekhez állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?