Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08300.037.0300 kocsicsavar 3/8-16 X 3L, 25PK | AG2FDT 31HZ37

GRAINGER U08300.037.0300 kocsicsavar 3/8-16 X 3L, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2FDT Modell: U08300.037.0300Kereszthivatkozás: 31HZ37

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0526
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08300.037.0300 kocsicsavar 3/8-16 X 3L, 25PK
€19.47 /csomag