Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXCELTA 2644D láncfogó 4-3/4 hüvelykes fogazott | AH3KQC 32NF01

EXCELTA 2644D láncos fogó 4-3/4 hüvelyk fogazott

Raktáron
Tétel: AH3KQC Modell: 2644DKereszthivatkozás: 32NF01

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€59.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánc orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtTeal
Fogantyú típusaPárna markolat
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza5 / 16 "
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Állkapocsnyitás1 / 2 "
Teljes hossz4.75 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 16 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)1.78
Származási országPK

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Nem
    • Huzalszedő: Nem
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: Fűrészes

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességTeljes hosszTipp szélességeÁr
EXCELTA 2644 láncfogó 4-3/4 hüvelykes sima | AH3KQB 32NE99 2644Párna markolat5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "€46.36
EXCELTA 2844 láncfogó 5-3/4 hüvelykes sima | AH3KQH 32NF06 2844ergonomikus1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "1 / 2 "€51.53
EXCELTA 2844D láncfogó 5-3/4 hüvelykes fogazott | AH3KQJ 32NF07 2844Dergonomikus1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "1 / 2 "€62.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXCELTA 2644D láncos fogó 4-3/4 hüvelyk fogazott
€59.75 /Mértékegység