Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07111.037.0150 Shoulder Bolt 3/8 X 1-1/2, 10PK | AG2KLN 31KG33

GRAINGER U07111.037.0150 Vállcsavar 3/8 X 1-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KLN Modell: U07111.037.0150Keresztszám: 31KG33 / 163U96
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
€23.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.543–0.562 ”
Fejmagasság0.24–0.25 ”
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Csavarfej magasság3 / 8 "
Nyírószilárdság84000 psi
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz1.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18
típuscsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3438
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07111.037.0150 Vállcsavar 3/8 X 1-1/2, 10PK
€23.92 /csomag