Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER TSIX0250150S-005P Thumb Screw, 1/4-20 Thread Size, Type S, 1 1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VPV 4FAA5

GRAINGER TSIX0250150S-005P szárnyas csavar, 1/4-20 menetméret, S típusú, 1 1/2 hüvelyk hosszúság, 18-8 rozsdamentes acél, 5PK

Raktáron
Tétel: CG9VPV Modell: TSIX0250150S-005PKeresztszám: 4FAA5
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
€21.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
befejezEgyszerű
Fejmagasság19 / 32 "
Fej anyaga18-8 rozsdamentes acél
fej típusaÁsó
Fej szélessége33 / 64 "
Hossz1 1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC 80-90B
Váll Dia7 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER TSIX0250150S-005P szárnyas csavar, 1/4-20 menetméret, S típusú, 1 1/2 hüvelyk hosszúság, 18-8 rozsdamentes acél, 5PK
€21.22 /csomag