Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER TSI0250250S0-025P Thumb Screw, 1/4-20 Thread Size, Type S, 2 1/2 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VQB 4FAF7

GRAINGER TSI0250250S0-025P szárnyas csavar, 1/4-20 menetméret, S típusú, 2 1/2 hüvelyk hosszúságú, acél, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG9VQB Típus: TSI0250250S0-025PKereszthivatkozás: 4FAF7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€51.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
befejezCinkkel bevont
Fejmagasság0.61–0.64 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.52–0.55 ”
Hossz2 1 / 2 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Váll Dia0.44–0.47 ”
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER TSI0250250S0-025P szárnyas csavar, 1/4-20 menetméret, S típusú, 2 1/2 hüvelyk hosszúságú, acél, 25 PK
€51.41 /csomag