DRYROD 1205500 hordozható hegesztő sütő, 1. típus 300 fok | AC9UHX 3KB70

DRYROD 1205500 Hordozható hegesztő sütő, 1. típus 300 fok

Raktáron
Tétel: AC9UHX Típus: 1205500Kereszthivatkozás: 3KB70

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€772.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható hegesztő kemence
Kapacitás10 font
Kamara mélysége19-3 / 4 In.
SzigetelésÜveggyapot
Szigetelés vastagsága1-1 / 2 In.
Temp. Hatótávolság300 fok F
típus1
Feszültség100-240 VAC / DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)59.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8516604080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kamara Dia. (In.) (2-7 / 8)
    • Fűtőelemek (60 W kettős volt)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTemp. HatótávolságtípusFeszültségÁr
DRYROD 1205510 hordozható hegesztési típus 2 100-300 fok | AC9UHY 3KB72 120551020 font100-300 F fok2100-240 VAC€1,472.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRYROD 1205500 Hordozható hegesztő sütő, 1. típus 300 fok
€772.04 /Mértékegység