GRAINGER SN236-P5-GP mobil munkaállomás 1200 Lb 36 hüvelyk x 24 hüvelyk x 58 hüvelyk | AG7GRA 9E145

GRAINGER SN236-P5-GP mobil munkaállomás 1200 Lb 36 hüvelyk x 24 hüvelyk x 58 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7GRA Modell: SN236-P5-GPKereszthivatkozás: 9E145

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,728.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil munkaállomás, 2 fiók, 32 rekesz
Kosár színeSzürke
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Fiókmélység16 "
Fiókmagasság5"
A fiók szélessége16 "
befejezPorbevonatú
HandleCsöves
Terhelhetőség1400 font
AnyagAcél
Fiókok száma2
Polcok száma2
Teljes magasság58 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.3
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)147.32
HS-kód9403200030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER SN236-P5-GP mobil munkaállomás 1200 Lb 36 hüvelyk x 24 hüvelyk x 58 hüvelyk
€2,728.82 /Mértékegység