DAYTON Nyomógombos vezérlőállomások


Szűrő
Fej anyaga: Műanyag , Beépítési: felületi
StílusModellTételAkcióKapcsolatfelvételNEMA értékelésÜzemeltetők számaOperátor színeMéretAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
20C793
Control StationFenntartva / karbantartva1NO / 1NC12Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb€112.04
B
32W266
Control StationPillanatnyi1NC4, 4X1Piros22mmPush Button€37.62
C
32W271
Control StationPillanatnyi2NO / 1NC4, 4X3Fekete / Piros22mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€176.09
D
32W268
Control StationPillanatnyi2Z4, 4X2Fekete22mmPush Button€42.29
E
32W267
Control StationPillanatnyi1NO / 1NC4, 4X, 12, 132Fekete / Piros22mmPush Button€96.11
F
20C803
Control StationPillanatnyi / pillanatnyi2Z42Fekete / Fekete22mmNyomógomb / Nyomógomb€229.07
G
20C802
Control StationPillanatnyi / kizárás a Stop-on1NO / 1NC42Fekete / Piros22mmNyomógomb / Nyomógomb€234.50
H
20C801
Control StationPillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC42Fekete / Piros22mmNyomógomb / Nyomógomb€234.50
I
32W272
Control StationPillanatnyi2NO / 1NC4, 4X3Fekete / Piros22mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€68.56
J
32W265
Control StationPillanatnyi1Z4, 4X1Fekete22mmPush Button€87.74
A
20C794
Control StationPillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC12Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb€118.11
K
20C799
Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€243.28
L
20C795
Control StationPillanatnyi / pillanatnyi2Z12Fekete / Fekete25mmNyomógomb / Nyomógomb€152.46
M
32W273
Control StationPillanatnyi2NO / 1NC4, 4X3Fekete / Piros22mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€179.73
N
20C796
Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€93.78
O
20C792
Control StationPillanatnyi / pillanatnyi2Z12Fekete25mmNyomógomb / Nyomógomb€94.81
P
20C798
Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€152.43
Q
20C797
Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€241.81
R
36UX37
Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi1NC4X1Piros30mm40 mm átmérőjű Világító gomba, 24 VAC/DC€674.73

Nyomógombos vezérlőállomások

A Dayton vezérlőállomások kapcsolókkal vannak ellátva, amelyek gyártási berendezéseket, darukat, motorokat és egyéb ipari gépeket kezelnek. Ezek a vezérlőállomások megkönnyítik a termelési láncok zökkenőmentes és biztonságos működését. Ezek a CSA szabványos vezérlőállomások üveggel töltött poliészter burkolattal és műanyag fejekkel rendelkeznek. Válasszon a vezérlőállomások széles skálájából, amelyek 22 mm-es, 25 mm-es és 30 mm-es méretváltozatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?