GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl Pneumatikus görgő fékzárral, 12 hüvelykes | AH7EHU 36T701

GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB forgatható pneumatikus görgő fékzárral, 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH7EHU Modell: S-7012-PRB-4SL-FBKereszthivatkozás: 36T701

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€613.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus görgő
Fék típusaOldalsó bütyök
Görgős terhelés besorolási tartományKönnyű-közepes igénybevétel
Görgős termékcsoportForgatható görgő 4 helyzetű irányzárral és fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Keret befejezéseZománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Hub színeFekete
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-1 / 4 "
Belső furatlyuk-távolság4-1/8" x 6-1/8"
Terhelési érték625 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8" x 6-1/8"
Teljes magasság15.5
Lemezméret6-1/8" x 7-1/2"
Lemezvastagság1 / 2 "
rétegű4
VersenypályaEgyetlen labda
Gumiabroncs kerék Dia.6"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő12 "
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.0895
Hajó magassága (cm)34.93
Hajó hossza (cm)52.71
Hajószélesség (cm)34.93

Termék részletek:

    • Futófelület színe: fekete
    • Caster Temp. Tartomány: -30 fok és 120 fok F között

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
GRAINGER 16SF06227S Forgatható pneumatikus görgő 6 hüvelyk 200 font ezüst | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Könnyű200 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€93.41
GRAINGER 16SF06227R merev pneumatikus görgő 6 hüvelykes 200 lb. Ezüst | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Könnyű200 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€65.29
GRAINGER 16SF08227S Forgó pneumatikus görgő 8 hüvelykes 210 lb ezüst | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Könnyű210 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€101.81
GRAINGER 16SF08227R merev pneumatikus görgő 8 hüvelykes 210 font ezüst | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Könnyű210 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€88.52
GRAINGER 16SF10627S Forgó pneumatikus görgő 10 hüvelykes 350 lb Ezüst | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Könnyű-közepes igénybevétel350 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€160.30
GRAINGER 16SF10627R merev pneumatikus görgő 10 hüvelykes 350 lb ezüst | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Könnyű-közepes igénybevétel350 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€136.16
GRAINGER R-7010-PRB merev pneumatikus görgő 10 hüvelykes 480 font | AH7EHV 36T703 R-7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-Könnyű-közepes igénybevétel480 font1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"€268.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB forgatható pneumatikus görgő fékzárral, 12 hüvelykes
€613.66 /Mértékegység