Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 16SF10627R merev pneumatikus görgő 10 hüvelykes 350 lb ezüst | AH2ECF 25VT67

GRAINGER 16SF10627R Rigid Pneumatic Caster 10 Inch 350 lb Silver

Raktáron
Tétel: AH2ECF Modell: 16SF10627RKereszthivatkozás: 25VT67

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€138.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartományKönnyű-közepes igénybevétel
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományNem
Görgős típusMerev
Keret befejezésecink
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-1 / 2 "
Belső furatlyuk-távolság3 "x 3"
Terhelési érték350 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8" x 3-5/8"
Teljes magasság13 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság1 / 4 "
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága1 / 4 "
FutófelületJúlius
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége4.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe: fekete

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
GRAINGER 16SF06227S Forgatható pneumatikus görgő 6 hüvelyk 200 font ezüst | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Könnyű200 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€99.72
GRAINGER 16SF06227R merev pneumatikus görgő 6 hüvelykes 200 lb. Ezüst | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Könnyű200 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€68.44
GRAINGER 16SF08227S Forgó pneumatikus görgő 8 hüvelykes 210 lb ezüst | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Könnyű210 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€101.81
GRAINGER 16SF08227R merev pneumatikus görgő 8 hüvelykes 210 font ezüst | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Könnyű210 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€88.52
GRAINGER 16SF10627S Forgó pneumatikus görgő 10 hüvelykes 350 lb Ezüst | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Könnyű-közepes igénybevétel350 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€163.63
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl Pneumatikus görgő fékzárral, 12 hüvelykes | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"Oldalsó bütyökKönnyű-közepes igénybevétel625 font1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€658.16
GRAINGER R-7010-PRB merev pneumatikus görgő 10 hüvelykes 480 font | AH7EHV 36T703 R-7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-Könnyű-közepes igénybevétel480 font1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"€282.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 16SF10627R Rigid Pneumatic Caster 10 Inch 350 lb Silver
€138.34 /Mértékegység