KLEIN TOOLS Drót sztrippelő


Szűrő
Állítható: Kézikönyv , Fogantyú színe: Kék fehér , Szigetelt: Igen , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Huzalmérő: 8 - 18 AWG
StílusModellTeljes magasságKábeltípusKapacitásTeljes hosszTeljes szélességFunkciókFogantyúFogantyú típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
11045 INS
-Szilárd18 - 10 AWG6"-Csík / vágás / hurok-Tavaszi visszatérés€102.99
B
11045
-Szilárd18 - 10 AWG6.25 "-Csík / Vágás-Tavaszi visszatérés€38.78
C
11054
--------€54.14
D
11049 INS
-Megfeneklett16 - 8 AWG7"-Csík / vágás / hurok-Tavaszi visszatérés€100.66
E
1011M
-Megfeneklett3.81 mm-től 4 mm-ig6.125 "-Csík / vágás / hurokMűanyag bevonattalTavaszi visszatérés€15.48
F
1004
-Szilárd és sodort26 - 12 AWG5"-Csík / vágás / hurokMűanyagtompított€25.30
G
11057
-Szilárd és sodort20 - 32 AWG7.125 láb.-Csík / vágás / hurok-tompított€49.50
H
11055
-Szilárd és sodort18 - 10 AWG7.125 "-Csík / vágás / hurok-Párna markolat€46.39
I
11046
-Megfeneklett26 - 16 AWG6.25 "-Csík / Vágás-Tavaszi visszatérés€37.64
J
1000
-Szilárd és sodort22 - 10 AWG7.75 "-Csík / VágásMűanyag bevonattalPárna markolat€52.79
K
1010
-Szilárd és sodort22 - 10 AWG8.25 "-Csík / vágás / krimpelésMűanyag bevonattalPárna markolat€55.31
L
11054GLW
--------€64.10
M
K12054
--------€7.62
N
K12035
--------€73.37
O
11053
-Megfeneklett12 - 6 AWG7.125 "-Csík / VágásKétanyagPárna markolat€48.83
P
11055 INS
-Szilárd és sodort18 - 10 AWG8"-Csík / vágás / hurok-Párna markolat€112.80
Q
K1412
-Szilárd14 - 12 AWG7.75 "-Csík / Vágás-tompított€65.38
R
2005N
--------€90.19
S
1019
--------€52.61
T
1009
--------€52.58
U
VDV110261
--------€41.24
V
74007
-Szilárd és sodort24 - 12 AWG5"-Csík / VágásMűanyagtompított€29.33
W
11049
-Megfeneklett16 - 8 AWG6.25 "-Csík / Vágás-Tavaszi visszatérés€38.73
X
11047
-Szilárd30 - 22 AWG6.25 "-Csík / Vágás-Tavaszi visszatérés€35.49
Y
1011
-Szilárd és sodort20 - 10 AWG6.125 "-Csík / vágás / krimpelésMűanyag bevonattalTavaszi visszatérés€31.60
Z
11048
--------€50.44
A1
11054EINS
--------€119.65
B1
11063W
--------€77.83
C1
J2139NECRN
--------€121.36
D1
21051
--------€131.48
E1
VDV110295
--------€51.61
F1
VDV226110
--------€115.22
G1
1003
-Szilárd és sodort26 - 12 AWG5"-Csík / vágás / hurokMűanyagtompított€23.28
H1
11061
--------€60.66
I1
K12055
--------€7.62
J1
21050
--------€139.85
K1
1001
-Szilárd és sodort8 - 22 AWG8.5 "-Csík / vágás / krimpelés-Párna markolat€60.00
L1
K11095
0.61 "--7.4 "2.33 "---€51.57
M1
K12065CR
0.73 "--8.3 "2.25 "---€89.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?