Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 16SF06227S Forgatható pneumatikus görgő 6 hüvelyk 200 font ezüst | AH2EBY 25VT60

GRAINGER 16SF06227S Forgó pneumatikus görgő 6 hüvelykes 200 lb ezüst

Raktáron
Tétel: AH2EBY Típus: 16SF06227SKereszthivatkozás: 25VT60

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€99.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartományKönnyű
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományNem
Görgős típusForgó
Keret befejezésecink
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége2-7 / 16 "
Belső furatlyuk-távolság3 "x 3"
Terhelési érték200 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8" x 3-5/8"
Teljes magasság7.25 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság1 / 4 "
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága1 / 4 "
FutófelületJúlius
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe: fekete

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
GRAINGER 16SF06227R merev pneumatikus görgő 6 hüvelykes 200 lb. Ezüst | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Könnyű200 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€68.44
GRAINGER 16SF08227S Forgó pneumatikus görgő 8 hüvelykes 210 lb ezüst | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Könnyű210 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€101.81
GRAINGER 16SF08227R merev pneumatikus görgő 8 hüvelykes 210 font ezüst | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Könnyű210 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€88.52
GRAINGER 16SF10627S Forgó pneumatikus görgő 10 hüvelykes 350 lb Ezüst | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Könnyű-közepes igénybevétel350 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€163.63
GRAINGER 16SF10627R merev pneumatikus görgő 10 hüvelykes 350 lb ezüst | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Könnyű-közepes igénybevétel350 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€138.34
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl Pneumatikus görgő fékzárral, 12 hüvelykes | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"Oldalsó bütyökKönnyű-közepes igénybevétel625 font1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€658.16
GRAINGER R-7010-PRB merev pneumatikus görgő 10 hüvelykes 480 font | AH7EHV 36T703 R-7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-Könnyű-közepes igénybevétel480 font1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"€282.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 16SF06227S Forgó pneumatikus görgő 6 hüvelykes 200 lb ezüst
€99.72 /Mértékegység