Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER P9S-RP030K-P-TB alacsony profilú, könnyen forgatható görgő, forgatható, 3 hüvelykes kerékátmérő, 220 font. Terhelési minősítés | CH6RAB 487G87

GRAINGER P9S-RP030K-P-TB alacsony profilú, könnyen forgatható görgő, forgatható, 3 hüvelykes kerékátmérő, 220 font. Load Rating

Raktáron
Tétel: CH6RAB Modell: P9S-RP030K-P-TBKereszthivatkozás: 487G87

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusPrecíziós golyó
Fék típusaTotal Lock Brake
AlapszínSzürke
Alapvető anyagMűanyag
Keret anyagAcél
Keménység90 A part
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság1 3/4 "x 3"
Terhelési érték220 lbs.
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési magasság4 1 / 16 "
Tartó lemez2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-15 - 160 Deg. F
A csavarlyukak távolságán kívül1 3/4 "x 3"
Versenypálya típusaKettős labda
Forgó sugár3 5 / 8 "
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7245
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€388.42
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€392.79
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P9S-RP030K-P-TB alacsony profilú, könnyen forgatható görgő, forgatható, 3 hüvelykes kerékátmérő, 220 font. Load Rating
€35.61 /Mértékegység