Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER P12S-UP060D-P2 szaniterlemez görgő, poliuretán, 325 lbs. Terhelhetőség, 6 hüvelykes kerékátm. | CH6QTL 487H05

GRAINGER P12S-UP060D-P2 szaniterlap görgő, poliuretán, 325 lbs. Terhelhetőség, 6 hüvelykes kerékátm.

Raktáron
Tétel: CH6QTL Modell: P12S-UP060D-P2Kereszthivatkozás: 487H05

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusDelrin
AlapszínBézs
Alapvető anyagMűanyag
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Keménység55 D part
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság2 3 / 8 "x 3 3 / 8"
Terhelési érték325 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési magasság7 1 / 4 "
Tartó lemez3 1 / 8 "x 4 1 / 8"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-15 - 160 Deg. F
A csavarlyukak távolságán kívül2 3 / 8 "x 3 1 / 2"
Versenypálya típusaKettős labda
Forgó sugár4 5 / 8 "
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P12S-UP060D-P2 szaniterlap görgő, poliuretán, 325 lbs. Terhelhetőség, 6 hüvelykes kerékátm.
€23.26 /Mértékegység