EATON Easy500 sorozatú programozható relék


Az Eaton Easy500 sorozatú programozható relék akár 12 I/O jellel vezérlik a kisméretű alkalmazásokat, beleértve a világítást, az energiagazdálkodási ipari vezérlést, az öntözést, a szivattyúvezérlést és a HVAC-t. Tartalmaz egy órát, amely olyan funkciókat hajt végre, mint az időalapú vezérlés, az események időzítése vagy az eltelt idő követése, valamint az easyD kijelző a továbbfejlesztett opera megjelenítéséhez....tor interfész. Az Easy500 programozható logikai vezérlők (PLC) lehetővé teszik az előlapi programozást a zökkenőmentes módosításhoz, és szükségtelenné teszik a vezetékek cseréjét, így csökkentve az állásidőt. Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
EASY512-AC-RCX
€592.23
ajánlatkérés
A
EASY512-AB-RC
€764.79
ajánlatkérés
B
EASY512-DC-RC
€764.79
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a relék egy mikroprocesszort használnak a rendszer be- és kimeneteinek vezérlésére és figyelésére.
  • A kezelő a mellékelt szoftverrel programozhatja a relét, amely lehetővé teszi, hogy logikai vezérlőrendszert hozzon létre az alapvető logikával és funkciókkal.
  • A program ezután a relé belső memóriájában tárolódik, és a mikroprocesszor végrehajtja.
  • A mikroprocesszor figyeli a bemeneteket, és végrehajtja a programozási logikát, amely meghatározza a kimenetek állapotát, például leállítja a motort, ha a hőmérséklet-érzékelő elér egy bizonyos határt.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet elhárítani a PLC-ket?

Indítsa el a bemeneti / kimeneti állapot és a program végrehajtásának ellenőrzésével. A hibakódokra vagy a belső állapotra vonatkozó információk a PLC kézikönyvében, a PLC szoftverben vagy a vezérlő diagnosztikai LED-jein találhatók a vonatkozó probléma megoldásához.

Mi a számláló funkciója egy PLC-ben?

A számláló egy digitális eszköz, amely egy alkalmazás eseményeit vagy impulzusait számolja. A PLC számláló két fő összetevőből áll: egy számláló regiszterből, amely a számláló értéket tárolja, és egy számláló utasításból, amely adott eseményekre vagy bemenetekre reagálva növeli a számláló értéket. A számláló programozható úgy, hogy egy meghatározott határértékig számoljon felfelé, lefelé vagy felfelé, majd nullára állítsa.

Hogyan kell telepíteni az Easy500 PLC-t?

  • Szerelje be a PLC-t kapcsolószekrénybe, szervizelosztó táblába vagy házba, hogy a tápellátás és a sorkapcsok működése közben véletlenül se érhessenek hozzá.
  • Szerelje fel a PLC-t a felületre a mellékelt csavarok vagy más rögzítőelemek segítségével.
  • Csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz az adott modellnek megfelelő névleges feszültséggel és áramerősséggel.
  • Csatlakoztassa a be- és kimeneteket a PLC-hez a kapcsolási rajz segítségével.
  • Telepítse a programozó szoftvert a számítógépre a gyártó utasításait követve.
  • A programozószoftver segítségével hozza létre és töltse fel a vezérlési logikát a PLC-re. Ügyeljen arra, hogy tesztelje a programot, és végezzen hibakeresést.
  • Tesztelje a PLC-t, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden bemenet és kimenet a várt módon működik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?