Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.043.0225 Hatlapfejű csavar 7/16-20X2-1/4 acél 8. osztályú sárga horgany, 10PK | AH8VJU 38ZZ05

GRAINGER N04360.043.0225 Hatlapfejű csavar 7/16-20X2-1/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8VJU Modell: N04360.043.0225Kereszthivatkozás: 38ZZ05
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
€18.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.043.0225 Hatlapfejű csavar 7/16-20X2-1/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK
€18.30 /csomag