APPROVED VENDOR Tűszelepes


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Fogantyú anyaga: Acél , Max. Nyomás: 150 psi , Tömítés anyaga: Fém , Szár típusa: Sárgaréz , Cső mérete: 1 / 4 "
StílusModellcsatlakozásIllesztő stílusHosszMax. MagasságCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
6 MM61
Tömörítés x MNPTEgyenes1.5 "1.5 "1 / 8 "x 1 / 4"€26.27
B
6 MM63
Tömörítés x MNPTFerde13 / 16 "1 13 / 16 "1 / 8 "x 1 / 4"€17.52
A
6 MM62
Tömörítés x MNPTEgyenes1 39 / 64 "1 13 / 32 "1 / 4 "€26.05
C
6 MM66
Dupla tömörítésEgyenes1 13 / 16 "1 5 / 16 "-€20.38
D
6 MN29
FNPT x FNPTEgyenes1.25 "1 39 / 64 "1 / 8 "€17.12
D
6 MN30
FNPT x FNPTEgyenes1 53 / 64 "1 13 / 16 "1 / 4 "€26.19
E
6 MN32
FNPT x MNPTEgyenes1.875 "1 55 / 64 "1 / 4 "€27.36
E
6 MN31
FNPT x MNPTEgyenes1.25 "1 5 / 16 "1 / 8 "€17.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?