Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.037.0225 Hatlapfejű csavar 3/8-16X2-1/4 acél, 8. osztályú, cinksárga, 25PK | AH8HPM 38TP24

GRAINGER N04104.037.0225 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X2-1/4 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8HPM Modell: N04104.037.0225Kereszthivatkozás: 38TP24

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€31.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8978
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.037.0225 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X2-1/4 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK
€31.10 /csomag