MORSE DRUM 2 kerék dobos teherautó


Szűrő
Dob típus: Vödör vagy konzerv , Anyaga: Acél , Min. Dob magassága: 30 " , Kerekek száma: 2 , Típus: 2 kerekű , Kerék szélesség: 2.5 " , Szélesség: 25.25 "
StílusModellKerekekMagasságKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
152
-61.25 "1000 lbs.€691.27
B
155
-62 "1000 lbs.€861.86
C
153
-61.25 "1000 lbs.€652.46
D
152-5
--150 lbs.€370.66

2 kerék dobos teherautó

A Morse kétkerekű teherautók ideálisak acél, műanyag és szálas dobok mozgatásához élelmiszer- és italfeldolgozó és raktározási létesítményekben. Beépített lábujjakkal és horgokkal rendelkeznek a dobok emeléséhez a dob alsó és felső felnik alá csúsztatásával. Formázott gumikerekekkel rendelkeznek, amelyek akár 1000 font dobok kezelésére szolgálnak, miközben megakadályozzák a csúszást az egyenetlen felületeken és a csúszós padlón. Válasszon ezen dobkocsik széles választékából, 61.25 és 62 hüvelyk magasságban kapható Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?