Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.043.0075 Hatlapfejű csavar 7/16-14X3/4 Acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK | AH8HEU 38TM21

GRAINGER N01200.043.0075 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8HEU Modell: N01200.043.0075Kereszthivatkozás: 38TM21
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
€18.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz3 / 4 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5409
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.043.0075 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK
€18.68 /csomag