Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.025.0075 Hex Head Cap Screw 1/4-20X3/4 Steel Grade 5 Plain, 100PK | AH8MFX 38WG04

GRAINGER N01000.025.0075 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X3/4, 5. osztályú, sima acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH8MFX Modell: N01000.025.0075Kereszthivatkozás: 38WG04
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
€19.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz3 / 4 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6844
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.025.0075 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X3/4, 5. osztályú, sima acél, 100 PK
€19.99 /csomag