Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51230.080.0060 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M8 X 1.25 mm kutya 60 mm, 50 PK | AG2JMX 31JZ93

GRAINGER M51230.080.0060 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M8 X 1.25 mm kutya 60 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JMX Típus: M51230.080.0060Kereszthivatkozás: 31JZ93
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
€115.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz60mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKutya
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9076
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51230.080.0060 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M8 X 1.25 mm kutya 60 mm, 50 PK
€115.58 /csomag