WESTWARD 22XP36 lefolyótisztító pisztoly 3/4-től 2-1 / 2-ig | AB7FZP

WESTWARD 22XP36 lefolyótisztító pisztoly 3/4 - 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7FZP Modell: 22XP36

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€634.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító pisztoly
Chuck típusDia művelet
Vízelvezető vezeték kapacitásának azonosítója3/4 - 2-1 / 2 In.
Dob kapacitás50 láb 5/16 "vagy 35 láb 3/8" kábel
Motorértékelés120 V, 60 Hz, 5.7 A, 550 W, II. Osztály, egyfázisú
motor típusaVáltozó sebesség
Működési sebesség500 RPM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.39
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)64.01
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8467290090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dob jellemzői (2 részes acéltartály cserélhető belső dobral)
    • Motorindító kapcsoló (ujjindító, egyetlen sebesség, tolatás)

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WESTWARD 22XP37 lefolyótisztító pisztoly készlet 3/4-től 2-1 / 2-ig | AB7FZQ 22XP37Drain tisztító pisztoly készlet€889.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22XP36 lefolyótisztító pisztoly 3/4 - 2-1/2 hüvelyk
€634.19 /Mértékegység