Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51110.050.0035 Gépcsavar M5 35Mm lapos A2 rozsdamentes acél, 100PK | AG2HLE 31JR36

GRAINGER M51110.050.0035 gépcsavar M5 35 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HLE Típus: M51110.050.0035Keresztszám: 31JR36 / 127J82
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
€86.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1.20mm
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.9.2mm
fej típusaLakás
Hossz35mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4662
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51110.050.0035 gépcsavar M5 35 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 100PK
€86.68 /csomag