Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51040.160.0030 Aljzatfejsapka csavar A2 Ss M16 x 2.00, 30mm hossz, 25PK | AH7XVM 38DZ65

GRAINGER M51040.160.0030 Aljzatfejes csavar A2 Ss M16 x 2.00, 30 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XVM Típus: M51040.160.0030Kereszthivatkozás: 38DZ65
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
€125.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.24mm
Fejmagasság9mm
fej típusaHengeres
Hossz30 "
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5404
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51040.160.0030 Aljzatfejes csavar A2 Ss M16 x 2.00, 30 mm hosszú, 25 PK
€125.63 /csomag