VESTIL CMD sorozatú sarokmozgató babák


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Piros , nyomkövető kerék: Nem , A kerék száma: 3 , Használható magasság: 2 3 / 4 " , Kerékátm.: 1 1 / 2 " , Kerék anyaga: Gumi , Kerék szélesség: 3 / 4 "
StílusModellTerhelhetőségAnyagHasználható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CMD-A-200-4PK
800 lbs.Alumínium2 1 / 2 "€429.41
ajánlatkérés
B
CMD-A-NS-200-4PK
800 lbs.Alumínium1 3 / 4 "€401.73
ajánlatkérés
C
CMD-S-300-4PK
1200 lbs.Acél2 1 / 2 "€398.31
ajánlatkérés

CMD sorozatú sarokmozgató babák

A Vestil CMD sorozatú sarokmozgató babákat úgy tervezték, hogy mozogjanak és bejussanak olyan helyekre, amelyek egyébként lehetetlenek lennének. A háromoldalas egység lehetővé teszi a téglalap és négyzet alakú tárgyak könnyű manőverezését. Ezek a babák görgőkkel vannak felszerelve, hogy megkönnyítsék az aktuális beállításnak megfelelő navigációt. Sima porszórt felülettel rendelkeznek, hogy hosszan tartó felületi stabilitást biztosítsanak. Válasszon a Vestil CMD sorozatú sarokmozgató babák széles kínálatából, amelyek egyenletes teherbírásban kaphatók 800 és 1200 font között. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?