Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.130.0100 rugócsap 13X100Mm Falvastagság 2.50Mm, 10PK | AH7XFV 38DW19

GRAINGER M39100.130.0100 rugócsap 13x100 mm falvastagság 2.50 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XFV Típus: M39100.130.0100Keresztszám: 38DW19 / 176J27
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
€108.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)13.50-13.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője8.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz100 láb.
Névleges átmérő13mm
Dia kívül.13mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság2.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1808
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.130.0100 rugócsap 13x100 mm falvastagság 2.50 mm, 10 PK
€108.97 /csomag