MECHANIX Carbon X 10. szintű hőálló kesztyű


A Mechanix Wear CarbonX CXG-L10 Series 10-es szintű égésgátló kesztyűit úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a kezeknek a biztonsági, mentési és üzemanyag-feltöltési műveletek során. Széles körben használják a hegesztési és vágási műveletekben, az öntödékben és a fémmegmunkáló létesítményekben, az olvadt fémet kezelő telephelyeken és az elektromos közműiparban. E kesztyűk használatakor megfelelő edzés, an...d a biztonsági irányelvek betartása kulcsfontosságú a maximális hatékonyság biztosításához és a kockázatok minimalizálásához.Olvass tovább

Szűrő
Hátsó anyag: X szén , Zárás típusa: Rugalmas , Szín: Fekete , Mandzsetta: Páncélkesztyű , Csuklóbetét anyaga: EVA hab , Bélés anyaga: X szén , Max. Hőmérséklet: 1800 fok F , Pálma anyaga: Bőr és szén X
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
CXG-L10 XXLRG
2XL€196.28
A
CXG-L10 LRG
L€196.28
A
CXG-L10 MED
M€196.28
A
CXG-L10 SM
S€196.28
A
CXG-L10 XLRG
XL€196.28

Carbon X 10. szintű hőálló kesztyű

A Mechanix Wear CarbonX CXG-L10 Series 10-es szintű égésgátló kesztyűit úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a kezeknek a biztonsági, mentési és üzemanyag-feltöltési műveletek során. Széles körben használják a hegesztési és vágási műveletekben, az öntödékben és a fémmegmunkáló létesítményekben, az olvadt fémet kezelő telephelyeken és az elektromos közműiparban. E kesztyűk használatakor a megfelelő képzés és a biztonsági irányelvek betartása kulcsfontosságú a maximális hatékonyság és a kockázatok minimalizálása érdekében.

Jellemzők

  • A CarbonX CXG-L10 sorozatú kesztyűk harmonika-stílusú csuklókialakítása nagy sűrűségű habszivacs párnázással rendelkezik, hogy megvédje a csuklókat az ütési veszélyektől, növelve a biztonságot a nagy ütésű tevékenységek során.
  • Ezek a 10-es szintű kesztyűk CarbonX-szel rétegzett bőr tenyérrel rendelkeznek, amely további tűzvédelmet nyújt.
  • Meghosszabbított rugalmas mandzsettával vannak ellátva, amely védi a csuklót és az alsó kart, hogy megvédje ezeket a területeket a hőtől, a lángoktól és a lehetséges veszélyektől.
  • Ezek az égésgátló kesztyűk tépőzáras rendszerrel rendelkeznek az állítható illeszkedés érdekében, és bőrerősítő panelekkel rendelkeznek, amelyeket a nagy kopású területeken helyeznek el, hogy meghosszabbítsák az élettartamot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?