Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39090.120.0040 Dübelcsap acél 12 X 40Mm, 10PK | AH7WYV 38DU56

GRAINGER M39090.120.0040 tiplicsap acél 12 x 40 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7WYV Típus: M39090.120.0040Keresztszám: 38DU56 / 175N50

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€27.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz40mm
Névleges átmérő12mm
Pin Dia.12.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric
MenetméretM6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3006
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39090.120.0040 tiplicsap acél 12 x 40 mm, 10 PK
€27.66 /csomag