Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39090.080.0050 Dowel Pin Steel 8 X 50Mm, 10PK | AH7WXZ 38DU37

GRAINGER M39090.080.0050 tiplicsap acél 8 x 50 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7WXZ Típus: M39090.080.0050Kereszthivatkozás: 38DU37

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€19.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz50 láb.
Névleges átmérő8mm
Pin Dia.8.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric
MenetméretM5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1696
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39090.080.0050 tiplicsap acél 8 x 50 mm, 10 PK
€19.81 /csomag