Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.060.0080 Dowel Pin Steel 6 X 80Mm, 25PK | AH7WVN 38DT80

GRAINGER M39080.060.0080 tiplicsap acél 6 x 80 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7WVN Típus: M39080.060.0080Kereszthivatkozás: 38DT80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz80mm
Névleges átmérő6mm
Pin Dia.6.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4392
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.060.0080 tiplicsap acél 6 x 80 mm, 25 PK
€30.37 /csomag